820 NG Malý měřící stolek bez jemné doladění montážní otvor 3/8″

Č. pol.: 4430110
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
    Druh produktu Merací stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4430110
    EAN/GTIN 4059192017378
    Číslo výrobcu 4430110
    Číslo L L40080 1808

    Popis

    Popis:

    Malý měřicí stůl, žulová měřicí deska MarStand 820 NG
    • Pracovní rozsah a: 0 - 130 mm
    • Odběrný otvor: 3/8″

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Název výrobku: Malý měřicí stůl, žulová měřicí deska
    • Typ výrobku: 820 NG
    • Montážní otvor: 3/8″
    • Pracovní rozsah a: 0 - 130
    • Hmotnost výrobku: 3.20 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka