{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876/0 | |
Vykladanie | 49 mm | |
Nameraná výška maximálna | 105 mm | |
⌀ stĺpov | 22 mm | |
⌀ upínača pre odchýlkomery | 8 mm | |
⌀ stola | 50 mm | |
Celková výška | 200 mm | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Druh produktu | Merací stôl |
Číslo položky | 442918 50 | |
EAN/GTIN | 2050002040670 | |
Číslo výrobcu | 1B2-0050-00210 |