{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876/00 | |
Vykladanie | 49 mm | |
Nameraná výška maximálna | 100 mm | |
⌀ stĺpov | 22 mm | |
⌀ stola | 50 mm | |
Celková výška | 200 mm | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Druh produktu | Merací stôl |
Číslo položky | 442917 50 | |
EAN/GTIN | 4030234000282 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Malý merací stôl Keramika, Typ: 50
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
477,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
503,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 49 mm | 62 mm |
Hmotnosť | 2,3 kg | 4 kg |
Nameraná výška maximálna | 100 mm | 150 mm |
Norma | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ stĺpov | 22 mm | 22 mm |
Stôl Šírka | 78 mm | |
Stôl Dĺžka | 78 mm |