814 N Výškoměr Digimar 0-620 mm s ocelovou základnou

Č. pol.: 4426542
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Výškomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4426542
    EAN/GTIN 4059192017040
    Číslo výrobcu 4426542
    Číslo L L40120 3

    Popis

    Prevedenie:

    • Snadné ovládání díky boční ruční klice na měřicí hlavě
    • Konstantní měřicí síla, volitelně působící směrem dolů nebo nahoru
    • Možnost upnutí v libovolném bodě pro úlohy značení
    • S jemným nastavením
    • Nezávislost na síti díky provozu na baterie
    • Univerzální použití díky univerzálnímu příslušenství

    Popis:

    Přístroj pro měření výšky a značení Digimar 814 N Rozsah měření: 0 - 620 mm
    • Přírůstek číslic v mm: 0,001 mm, 0,01 mm
    • Přírůstek číslic v palcích: 0,00005 palce, 0. 0005 palců
    • Pomezní chyba_µm: 30 µm
    • Datové rozhraní: Opto RS-232C, bezdrátové
    Rozsah dodávky: Výškoměr včetně ovládacího a zobrazovacího prvku, ramene sondy 814 t, kulové sondy 814 m, 8 mm, baterie, návodu k obsluze, ochranného krytu, zkušebního protokolu.

    Charakteristika:

    • Aplikace: K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami K označování a rýhování obrobků
    • Rozsah měření: 0 - 620 mm
    • Rozsah měření: 0 - 24.4″
    • Mezní chyba v palcích: .0012″
    • funkce: (MAX-MIN) pro zkoušení soustřednosti a rovinnosti
    • Mezní chyba_µm: 30 µm
    • Odchylka pravoúhlosti v µm: 30 µm
    • Hmotnost výrobku: 10.50 kg
    • Měřicí síla: 3 N
    • Přírůstek číslic v mm: 0.01
    • Mezní chyba_inch: 0.0012 inch
    • Přírůstek číslic v mm: 0.001
    • Číselný přírůstek v palcích: 0.0005
    • Číselný přírůstek v palcích: 0.00005

    Norma:

    Tovární standard

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka