814 t Rameno sondy

Č. pol.: 4426510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4426510
EAN/GTIN 4059192016890
Číslo výrobcu 4426510
Číslo L L40120 23

Popis

Popis:

  • 814 t rameno sondy 150 mm, polohovací otvor 8 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Rameno sondy
  • Aplikace: s kloubovým dílem pro montáž sond a pro číselníkové měřicí přístroje, přesné indikátory, pákové měřicí přístroje.
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název skupiny výrobků: Digimar
  • Typ výrobku: 814 t

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka