{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876 | |
Vykladanie | 120 mm | |
Nameraná výška maximálna | 210 mm | |
⌀ stĺpov | 16 mm | |
⌀ priečneho ramena | 14 mm | |
Meracia plocha Dĺžka | 100 mm | |
Meracia plocha Šírka | 100 mm | |
Pripojovací závit | M10 | |
Stôl Dĺžka | 150 mm | |
Stôl Šírka | 100 mm | |
Hmotnosť | 2,8 kg | |
Druh produktu | Merací stôl |
Číslo položky | 442534 150 | |
EAN/GTIN | 2050002047037 |