3D kloubové rameno, Typ: 290

Č. pol.: 442110 290
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Kĺbové rameno L1 133 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L2 113 mm
⌀ vonkajšieho závitu dole M8
⌀ vnútorného závitu hore M6
Druh produktu Merací statív

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 442110 290
EAN/GTIN 7290005397066

Popis

Prevedenie:

Mechanické 3D kĺbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.