815 MF 3D měřicí kloubový stojan Akční rádius 330 mm

Č. pol.: 4420388
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4420388
EAN/GTIN 4059192061784
Číslo výrobcu 4420388
Číslo L L40080 2634

Popis

Prevedenie:

  • 3D kloubové rameno, lze dosáhnout libovolné polohy v akčním rádiu
  • Snadné polohování všech tří kloubů bezpečně upevněných jednou rukojetí
  • Velmi robustně dimenzované komponenty, pro velmi vysokou stabilitu a přesnost
  • Bezúdržbový mechanický upínací systém
  • Černě eloxované části ramene z vysoce kvalitního lehkého kovu
  • Držák měřidla s montážním otvorem 8 mm a závitovým ocasem pro tykadlové pákové měřicí přístroje
  • Vybaven přesným jemným nastavením bez vůle
  • Vynikající komfort nastavení, vysoká opakovatelnost
  • Vynikající pro měřicí přístroje s ? m rozlišením
  • Magnet posunu s velmi vysokou přídržnou silou

Popis:

Měřicí stojan s magnetickou základnou MarStand 815 MF
  • Celková výška 444 mm
  • Výška (max.) 330 mm
  • Otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název výrobku: Měřicí stojan s magnetickou základnou
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Aplikace: Mimořádně stabilní konstrukce s přesným jemným nastavením Speciálně navrženo pro zobrazovací zařízení, jako jsou přesné indikátory, číselníkové měřicí přístroje nebo délková měřidla s rozlišením μm.
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 815 MF
  • Základní povrch: 73 x 50 x 55 mm
  • Průměr hranolu pro hřídel: 6 - 120
  • Přídržná síla hranolu: 1000 N
  • Rozměr a v mm: 444 mm
  • Celková výška: 444 mm
  • Rozměr b v mm: 330 mm
  • Vysunutí (max.): 330 mm
  • Rozměr j v mm: 201 mm
  • Rozměr k v mm: 129 mm
  • Rozměr l v mm: 49 mm
  • Rozměr d v mm: 8 mm
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka