Magnetický držiak bez číselníka

Č. pol.: 442016
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Magnetické držiaky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 442016
    EAN/GTIN 4045197551252
    Číslo výrobcu 442016

    Popis

    Prevedenie:

    Ľahký kov s nasadenými lamelovými permanentnými magnetmi. S upínacím otvorom pre stopky odchýlkomeru s ⌀ 8 mm.
    Magnetický podstavec ⌀ 30 mm, výška 25 mm.
    Dodatočné meracie otvory ⌀ 6 mm.

    Výhoda:

    Vďaka malej konštrukčnej výške jednoduchá, bezpečná a rýchla montáž na strojoch a zariadeniach.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka