Univerzálny merací stojan s hydraulickým silovým upínaním

Č. pol.: 441950
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vykladanie 260 mm
    Podstavec Dĺžka 250 mm
    Podstavec Šírka 60 mm
    Druh produktu Merací statív

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 441950
    EAN/GTIN 4029713287399

    Popis

    Prevedenie:

    Podstavec obrobený z každej strany s vybrúsenými dosadacími plochami. Spodná strana prizmy na nasadenie na hriadele a cylindrické telesá. Horná strana s T-drážkou na posúvanie meracieho stĺpu. Stabilná tyč. Priečne rameno s jemným nastavením na držiaku odchýlkomeru.
    S hydraulickou silou upnutia kĺbového stĺpika. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie číselníka. Všetky kĺby sa pevne zovrú stredovou hlavou.

    Použitie:

    Na skúšku radiálneho hádzania na strojoch a zariadeniach alebo pre paralelné meranie na vodiacich plochách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka