Popis:
Vysoký pracovní komfort díky eloxovaným tyčím odolným proti oděru a velké odkládací přihrádce.
80 mm hluboké schody.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Velká stojící plošina s protiskluzovým žebrováním.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Optimální stabilita plošiny díky extrudovanému hliníkovému profilu.
Dva mostní zvedáky z lisovaného profilu.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,5 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 5,7 kg
Plocha podlahy 1,25 m × 0,51 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 40 mm / 40 mm
Délka žebříku 2,29 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 1,47 m
Délka plošiny 250 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a kroků 216 mm
Počet schodů včetně plošiny 7
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 2,08 m
spodní, vnější šířka 0,51 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.