Scana S - žebřík 3 stupně

Č. pol.: 44153
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Schod Prevedenie Stupe�
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44153
EAN/GTIN 4003866441532
Číslo výrobcu 44153
Číslo L L90050 25

Popis

Popis:

Vysoký pracovní komfort díky eloxovaným tyčím odolným proti oděru a velké odkládací přihrádce.
80 mm hluboké schody.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Velká stojící plošina s protiskluzovým žebrováním.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Optimální stabilita plošiny díky extrudovanému hliníkovému profilu.
Dva mostní zvedáky z lisovaného profilu.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,6 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 3 kg
Plocha základny 0,67 m × 0,41 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 40 mm / 40 mm
Délka žebříku 1,36 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 0,59 m
Délka plošiny 250 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a kroků 216 mm
Počet schodů včetně plošiny 3
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,2 m
Spodní, vnější šířka 0,41 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka