Popis:
PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 byl speciálně vyvinut pro litinu a je vhodný zejména pro náročné broušení v těžko přístupných oblastech. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Tento nástroj také dokonale ovládá zpracování svařovacích švů. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.
Charakteristika:
- Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Velikost zrna: 24
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Litina
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA 24 P- BFX /80
- Rozměr (D x D x H x H): 150 x 25 x 25 mm
- Průměr: 150 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Otvor: 25 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Litinový vázací systém s nejvyšší úrovní agresivity a trvanlivosti
Použitie:
- Pro náročnou práci na těžko přístupných místech na litině
- Zejména pro aplikaci drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín, pro hrubování zakřivených povrchů v dutinách a pro zpracování svarových spojů
Odporúčanie:
- Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm
Speciální funkce:
- Nejvyšší agresivita
- Dlouhá životnost
- Nejlepší výsledky na litinu