815 GN Měřicí stojan s trojúhelníková patka 500 mm

Č. pol.: 4413001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4413001
EAN/GTIN 4059192016548
Číslo výrobcu 4413001
Číslo L L40100 277

Popis

Prevedenie:

  • Pevná základna pro vysokou stabilitu a robustnost
  • Podstavec se snadno uchopitelným madlem
  • Statická opora díky třem opěrným plochám
  • Sloupek a opěrné rameno z nerezové oceli
  • Přesné nastavení na výsuvném rameni
  • Ukazatel lze otočit o ± 90°
  • Snadný pohyb bez vibrací
  • Přední strana broušená jako zarážka pro vedení podél hran a pravítek

Popis:

Měřicí stojan s trojúhelníkovou základnou MarStand 815 GN
  • Celková výška 500 mm
  • Výška (max.) 200 mm
  • Upevňovací otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro použití na měřicích a kontrolních deskách
  • Základní povrch: 190 x 180 mm
  • Rozměr a v mm: 500 mm
  • Celková výška: 500 mm
  • Rozměr b v mm: 200 mm
  • Vysunutí (max.): 200 mm
  • Rozměr c v mm: 25 mm
  • Průměr sloupce c: 25 mm
  • Rozměr d v mm: 18 mm
  • Průměr sloupu d: 18 mm
  • Hmotnost výrobku: 9.00 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka