• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Magnetický merací statív s jemným nastavením, Typ: 0

Č. pol.: 441210 0
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ priečneho ramena D1 10 mm
Dĺžka priečneho ramena L1 150 mm
⌀ stĺpov D2 12 mm
Výška stĺpov L2 175 mm
Pripojovací závit M8 vonkajší závit
Priľnavosť 800 N
Dĺžka magnetického podstavca 60 mm
Šírka magnetického podstavca 50 mm
Výška magnetického podstavca 55 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441210 0
EAN/GTIN 4045197367396
Číslo výrobcu 441210 0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Magnetický merací statív s jemným nastavovaním. Stabilná tyč s priečnym ramenom ľubovoľne nastaviteľná. Magnetický podstavec s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Uchytenie odchýlkomera pre upínacie stopky s ⌀ 6 mm a ⌀ 8 mm.