Popis:
PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení v těžko přístupných místech s různými ocelovými vlastnostmi. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Tento nástroj také dokonale ovládá zpracování svařovacích švů. Díky systému vázání speciálně vyvinutému pro ocel zůstává kotouč velmi dlouho agresivní a životnost se výrazně zvyšuje. Nejlepší výsledky na oceli jsou zaručeny tímto hrubovací kolečko. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.
Charakteristika:
- Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 30 S- BFX /80
- Rozměr (D x D x H x H): 50 x 10 x 10 mm
- Průměr: 50 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Otvor: 10 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Systém vázání s ocelovou spárou s maximální agresivitou a dlouhou životností
Použitie:
- Pro náročnou práci na těžko přístupných místech na různých stupních oceli
- Pro použití drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín, pro hrubování zakřivených povrchů v dutinách a pro obrábění svarů
Odporúčanie:
- Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm
Speciální funkce:
- Dlouhá životnost
- Nejvyšší agresivita
- Nejlepší výsledky na ocel