Malý hydraulický statív s magnetickou základňou

Č. pol.: 441000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 150 mm
Pripojovací závit M6 vnútorný závit
Priľnavosť 147 N
Výška magnetického podstavca 30 mm
⌀ magnetického podstavca 35 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441000
EAN/GTIN 4260180710113
Číslo výrobcu 107130

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. Kĺbové ramená je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°. Držiak odchýlkomera s ⌀ stopky 8 mm alebo prizmou.
Malý hydraulický statív s extra silným hrncovým magnetom, podobný č. 085940 veľ. 35, nezapínateľný. Magnetická sila pôsobí pomocou dvojitého plášťa iba nadol. S ochrannou doskou. Obzvlášť vhodný na použitie s páčkovými úchylkomermi. Jemné nastavenie na podstavci je otočne uložené na magnete.

Poznámka:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôsobil teplote. V upnutom stave je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka