Podstavec pre statív s jemným hydraulickým nastavením 2

Č. pol.: 440865 2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie spínací magnet
Priľnavosť 1 000 N
Pripojovací závit M10
Vyrovnanie pripojovacieho závitu na boku
Dĺžka 81 mm
Šírka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetický podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440865 2
EAN/GTIN 4260180711141
Číslo výrobcu 106349

Popis

Prevedenie:

Hydraulické jemné nastavenie.
Výkonné spínacie magnety s prizmatickou pätou. Ovládanie pomocou otočnej rukoväti.

Vhodné pro:

Meracie statívy č. 440795; 440800; 440840 veľ. 400 až 550.