Náhradný piest 4

Č. pol.: 440830 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie plochý piest
⌀ Quad krúžku 7 mm
Dĺžka 25 mm
Druh produktu Piest meracieho statívu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440830 4
EAN/GTIN 4260180710052
Číslo výrobcu 102040

Popis

Vhodné pro:

Meracie statívy c. 440600; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 vel. 260; 300; 400; 550.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka