{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 400 mm | |
Pripojovací závit | M8 | |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | na boku | |
Priľnavosť | 1 000 N | |
Dĺžka magnetického podstavca | 75 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 56 mm | |
Výška magnetického podstavca | 58 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 440600 400 | |
EAN/GTIN | 4045197889812 | |
Číslo výrobcu | 440600 400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulický merací statív (s megnetickým nástavcom) 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním
294,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním
255,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pripojovací závit | M8 | M8 |
Vykladanie | 400 | 400 |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | na boku | |
Priľnavosť | 1 000 | 1 000 |
Šírka magnetického podstavca | 56 | |
Dĺžka magnetického podstavca | 75 | |
Druh produktu | Merací statív | Merací statív |