1/2″ Nástrčný klíč (mm) 46 mm

Č. pol.: 4405M 46mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4405M 46mm
EAN/GTIN 4991644076253
Číslo výrobcu 4405M 46mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 48 mm
D1: 59,1 mm
Délka: 32 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 46 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka