1/2″ Nástrčný klíč (inch) 7/16″

Č. pol.: 4405A 7/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 1/2
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
Pohon štvorec 1/2 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4405A 7/16
EAN/GTIN 4991644076468
Číslo výrobcu 4405A 7/16
Číslo L L60050 7360

Popis

Popis:

Délka: 37 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Délka: 9,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka