1/2″ Nástrčný klíč LHSTIX 8S

Č. pol.: 4400LH 8S
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4400LH 8S
EAN/GTIN 4991644075423
Číslo výrobcu 4400LH 8S
Číslo L L60050 10204

Popis

Popis:

Délka: 37 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Délka: 6,8 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
8S
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka