• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Sada bezpečnostních kladiv s měkkým povrchem a smíšenými úderovými hlavicemi 9 kusů v krabici

Č. pol.: 44008

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44008
EAN/GTIN 4010995440084
Číslo výrobcu 44008
Číslo L L60070 4111

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Základní vybavení kladiv v praktické sadě Wiha Safety s výměnnými, různě tvrdými pracovními konci se výborně hodí pro jakékoli použití
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Sníží vaše náklady: Každá část paličky se dodává samostatně jako náhradní díl. Použití: Rozsáhlá sada kladiv pro všechny případy použití, zejména pro citlivé povrchy
  • Obsah: Palička 832-38 Safety oranžová/čksná (tvrdá/středně měkká)
  • Obsah: 831-3 Hlava, čksná (poloměkká)
  • Obsah: 831-9 Hlava, bílá (velmi tvrdá)
  • Obsah: 833-5 Čtyřhranná hlava, žlutá (polotvrdá)
  • Obsah: 833-1 Čtyřhranná hlava, modrá (měkká)
  • Obsah: 352 SW 6 Nástrčný klíč šestihranný, dlouhý, z chrom-vanadové oceli, průběžně kalené, leskle poniklované
  • V průmyslu a pro řemeslníky jsou často pro různé aplikace potřebné odlišně tvrdé pracovní konce kladiva
  • Se sadou paliček Safety jste pksfektně vybaveni pro všechny aplikace
  • Proto sada kladiv obsahuje osm vyměnitelných, různě tvrdých pracovních konců kulatého tvaru
  • Pomocí přiloženého zástrčného klíče se šestihranem mohou být tyto pracovní konce kladiva rychle a jednoduše vyměněny podle účelu použití
  • Paličkou lze realizovat jak dávkované jednotlivé údksy na citlivé matksiály, jako je měkké dřevo, plast nebo hliník, tak i silné údksy ve slévárnách a těžkém průmyslu
  • Dále se kladivo Safety vyznačuje svou vysoce kvalitní násadou z hikorového dřeva se zvlášť drsným povrchem
  • Kladiva a pracovní konce jsou uschovány v robustním a stabilním boxu
  • Všechny komponenty v sadě mohou být dokoupeny jako náhradní díly
  • Obsah: 1x Pracovní konec, měkký Kulatý pro paličku Safety 40 (26664) 2x Pracovní konec, středně měkký Kulatý pro paličku Safety 40 (26423) 2x Pracovní konec, středně tvrdý Kulatý pro paličku Safety 40 (26428) 2x Pracovní konec, tvrdý Kulatý pro paličku Safety 40 (26616) 1x Pracovní konec, velmi tvrdý Kulatý pro paličku Safety 40 (26511) 1x Násada z hikorového dřeva pro paličku Safety 40 (26418) 1x Sada kladívek se šroubem a pojistnou maticí pro paličku Safety 40 (26669) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 6.0 mm (01402)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka