Přesné váhy 0,1 g : 6 kg

Č. pol.: 440-49A
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440-49A
EAN/GTIN 4045761068445
Číslo výrobcu 440-49A
Číslo L L40250 115

Popis

Popis:

  • Klasika v laboratoři
  • Stanovení procenta: umožňuje vážení na předem nastavenou hodnotu (100 %) a zjišťování odchylek od této nastavené hodnoty
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š×H 150×170 mm
  • Materiál vážicí desky: nerezová ocel
  • Celkové rozměry (bez čelního skla) Š × H × V 168 × 230 × 80 mm
  • Možnost provozu na baterie, 9V blok, standardní, provozní doba až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 1,2 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka