Oboustranný otevřený klíč

Č. pol.: 440-4
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440-4
EAN/GTIN 4000896020133
Číslo výrobcu 440-4
Číslo L L60140 2992

Popis

Popis:

  • Kované provedení
  • Stejné velikosti klíčů
  • Krátké, tenké provedení
  • Poloha klíče: 15° x 75°
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 4 mm
  • Rozměry / délka: 70 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka