Očkoplochý klíč ″440″ Set, 17 ks.

Č. pol.: 440.JU17T
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.JU17T
EAN/GTIN 3148518004978
Číslo výrobcu 440.JU17T
Číslo L L60130 3785

Popis

Popis:

  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry pro splnění leteckých norem
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup se sériovými šrouby, popř. zapuštěnými šrouby
  • ProfilOGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie kloubové rukojeti zlepšuje přístupnost
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A[″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Kufr: sáček: N.38A-17A
  • Popis: tousse
  • [kg]: 3,350

Rozsah dodávky:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Pouzdro: Taška: N.38A-17A

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka