Očkoplochý klíč ″440″ 9 mm

Č. pol.: 440.9
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 440.9
    EAN/GTIN 3148517679658
    Číslo výrobcu 440.9
    Číslo L L60130 975

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
    • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
    • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
    • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • Klíč zkosený pod úhlem 15°
    • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
    • Chromovaný, matný povrch.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 9
    • B [mm]: 21,2
    • B1 [mm]: 14,2
    • C1 [mm]: 7,1
    • E [mm]: 3,9
    • E1 [mm]: 7,1
    • E2 [mm]: 4,7
    • L [mm]: 138
    • [g]: 35

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka