Klíč očkoplochý nejiskřivý 34 mm

Č. pol.: 440.34SR
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.34SR
EAN/GTIN 3148518669719
Číslo výrobcu 440.34SR
Číslo L L60130 7753

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 55,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 850

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.