Očkoplochý klíč ″440″ 33 mm

Č. pol.: 440.33
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.33
EAN/GTIN 3148517681910
Číslo výrobcu 440.33
Číslo L L60130 4703

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 69,8
  • B1 [mm]: 47,0
  • C1 [mm]: 18,5
  • E [mm]: 11,8
  • E1 [mm]: 18,5
  • E2 [mm]: 12,8
  • L [mm]: 380
  • [g]: 715

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka