Očkoplochý klíč nejiskřivý 1.5/16″

Č. pol.: 440.1P5/16SR
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.1P5/16SR
EAN/GTIN 3148518738484
Číslo výrobcu 440.1P5/16SR
Číslo L L60130 11231

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [″]: 1-5/16″
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 52,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 850

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka