Očkoplochý klíč ″440″ 1.5/16″

Č. pol.: 440.1P5/16
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 440.1P5/16
    EAN/GTIN 3148517684232
    Číslo výrobcu 440.1P5/16
    Číslo L L60130 4752

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
    • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
    • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
    • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • Klíč zkosený pod úhlem 15°
    • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
    • Chromovaný, matný povrch.

    Charakteristika:

    • A [″]: 1'5/16
    • B [mm]: 69,8
    • B1 [mm]: 47,0
    • C1 [mm]: 18,5
    • E [mm]: 11,8
    • E1 [mm]: 18,5
    • E2 [mm]: 12,8
    • L [mm]: 380
    • [g]: 715

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka