Očkoplochý klíč ″440″ SLS 1″1/4

Č. pol.: 440.1P1/4SLS
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 440.1P1/4SLS
    EAN/GTIN 3662424028878
    Číslo výrobcu 440.1P1/4SLS
    Číslo L L60130 11235

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
    • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
    • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
    • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry odpovídajícími leteckým normám
    • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup k sériovému šroubování nebo šroubování pod omítku
    • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • Klíč zkosený pod úhlem 15°
    • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
    • Chromovaný, matný povrch.

    Charakteristika:

    • A [″]: 1'1/4
    • B [mm]: 68.0
    • B1 [mm]: 46.1
    • C1 [mm]: 18.0
    • E [mm]: 11.5
    • E1 [mm]: 18.0
    • E2 [mm]: 12.5
    • L [mm]: 355
    • [g]: 665

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka