Očkoplochý klíč nejiskřivý 1/2″

Č. pol.: 440.1/2SR
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.1/2SR
EAN/GTIN 3148518671651
Číslo výrobcu 440.1/2SR

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2″
  • B [mm]: 30,0
  • B1 [mm]: 23,0
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 175
  • [g]: 75

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka