Očkoplochý klíč nejiskřivý 19 mm

Č. pol.: 440.19SR
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.19SR
EAN/GTIN 3148518666725
Číslo výrobcu 440.19SR
Číslo L L60130 7676

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39,0
  • B1 [mm]: 31,0
  • E [mm]: 8,0
  • E1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 215
  • [g]: 210

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka