Očkoplochý klíč nejiskřivý 17 mm

Č. pol.: 440.17SR
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.17SR
EAN/GTIN 3148518665766
Číslo výrobcu 440.17SR
Číslo L L60130 7675

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 35,0
  • B1 [mm]: 27,0
  • E [mm]: 7,6
  • E1 [mm]: 11,0
  • L [mm]: 195
  • [g]: 155

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka