Klíč očkoplochý 440 16 mm, samoobslužné balení

Č. pol.: 440.16PB
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.16PB
EAN/GTIN 3148515659768
Číslo výrobcu 440.16PB

Popis

Popis:

  • Standardní klíče pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry pro splnění leteckých norem
  • zkosená hlava s kruhovým čelem 15° pro lepší přístup pro standardní šroubové spoje nebo zápustné šrouby
  • Profil OGV® pro vysoký výkon
  • Jemné utažení matic
  • Ústa zkosené o 15°
  • Optimalizovaná geometrie prošívání tlamy zlepšuje přístupnost
  • chromované
  • saténová povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 35,6
  • B1 [mm]: 23,9
  • C1 [mm]: 10,5
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 10,5
  • E2 [mm]: 7,3
  • L [mm]: 195
  • Hmotnost v gramech: 115

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka