Očkoplochý klíč ″440″ 15 mm

Č. pol.: 440.15
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440.15
EAN/GTIN 3148517680289
Číslo výrobcu 440.15
Číslo L L60130 979

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32,6
  • B1 [mm]: 22,2
  • C1 [mm]: 10,0
  • E [mm]: 5,9
  • E1 [mm]: 10,0
  • E2 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 185
  • [g]: 95

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka