Očkoplochý klíč nejiskřivý 10 mm

Č. pol.: 440.10SR
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 440.10SR
    EAN/GTIN 3148518661034
    Číslo výrobcu 440.10SR
    Číslo L L60130 7673

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 10
    • B [mm]: 22,0
    • B1 [mm]: 18,0
    • E [mm]: 5,4
    • E1 [mm]: 8
    • L [mm]: 135
    • [g]: 55

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka