Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 36x41 mm

Č. pol.: 44.36X41
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44.36X41
EAN/GTIN 3148511024935
Číslo výrobcu 44.36X41
Číslo L L60130 1797

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 36x41
  • Š x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,3
  • L [mm]: 381
  • [g]: 1034

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka