Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 18x19 mm

Č. pol.: 44.18X19
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44.18X19
EAN/GTIN 3148511024232
Číslo výrobcu 44.18X19
Číslo L L60130 1043

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 18x19
  • Š x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 173

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka