Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech Nahnutý v úhlu 45° potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 180 mm

Č. pol.: 44 31 J22
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 44 31 J22
    EAN/GTIN 4003773066965
    Číslo výrobcu 44 31 J22
    Číslo L L70010 920

    Popis

    Popis:

    • pevný tvar, kovaný
    • protiskluzové, stabilní hroty

    Charakteristika:

    • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 19 - 60 mm
    • Hroty (průměr): Ø 1,8 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka