Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem chromované 215 mm

Č. pol.: 44 23 J31
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44 23 J31
EAN/GTIN 4003773042983
Číslo výrobcu 44 23 J31
Číslo L L70010 317

Popis

Popis:

  • silná forma, kovaná
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 40 - 100 mm
  • Hroty (průměr): Ø 2,3 mm
  • chromované
  • s plastovým potahem

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka