Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 130 mm

Č. pol.: 44 21 J11
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44 21 J11
EAN/GTIN 4003773022886
Číslo výrobcu 44 21 J11
Číslo L L70010 1082

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protišmykové, stabilné hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pre priemer otvoru: Ø 12 - 25 mm
  • Hroty (priemer): Ø 1,3 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s plastovým poťahom
  • leštená

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka