Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 130 mm

Č. pol.: 44 21 J01
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 44 21 J01
    EAN/GTIN 4003773040132
    Číslo výrobcu 44 21 J01
    Číslo L L70010 623

    Popis

    Popis:

    • pevný tvar, kovaný
    • protiskluzové, stabilní hroty

    Charakteristika:

    • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 8 - 13 mm
    • Hroty (průměr): Ø 0,9 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka