Prevedenie:
Merač malých dĺžok KLM 120 je presné meracie zariadenie pre vonkajšie a vnútorné merania s rozsahom merania do 160 mm. Použitý merací systém je založený na stupnici z kremenného skla s extrémne nízkym koeficientom rozťažnosti. KLM 120 má merací stôl s 3-osovým prestavovaním a dodatočnou funkciou naklonenia a otáčania a môže byť zaťažený až do 3 kg.
Výhoda:
- Kompaktný, vysoko presný komparátor dĺžky s meracími osami x, y a z.
- Zvlášť vhodné na meranie presných dielov vo výrobe a dielni vďaka robustnému dizajnu.
- Extrémne nízky koeficient rozťažnosti vďaka stupnici z kremenného skla.
- Súlad s princípom komparátora Abbe na dosiahnutie najvyššej presnosti merania, meracia časť a merací systém ležia na jednej osi.
- Merací stôl s prestavovaním osi X, Y a z, os Y a z s meracím systémom. S dodatočnou funkciou naklonenia a otáčania, zaťažiteľnosť do 3 kg.
- Plávajúci stôl pre polohovanie meraného objektu bez krútiaceho momentu.
- Samostatná jednotka rozhrania PU41 s USB na prenos údajov do PC a softvér skúšobných prostriedkov (QMSOFT, AHP, Calvin, atď.)
- Voliteľné snímače teploty poskytujú kontinuálnu dokumentáciu.
Použitie:
Merač malých dĺžok KLM 120 je vhodný pre vysoko presné vnútorné a vonkajšie merania malých skúšobných vzoriek, ako sú kalibračné krúžky, medzné kalibre, strmeňové kalibre, závitové tŕne a krúžky, číselníkové odchýlkomery a presné diely.
Používa sa hlavne pri meraniach súvisiacich s výrobou, ako aj v laboratóriách a meracích miestnostiach.
Rozsah dodávky:
Základná jednotka z jemného odliatku, merací stôl, softvér, rozsiahla základná výbava.
Zvláštní příslušenství:
Obrazovka