Digitálny dutinomer s dlhými dotykovými ramenami 90-120

Č. pol.: 438979 90-120

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 31,30 € PU (ks)
  • 40,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 90 mm - 120 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,04 mm
Opakovateľnosť 0,02 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
⌀ dotykovej guľôčky HM 2 mm
minimálna šírka drážky 2,5 mm
maximálna hrúbka drážky 8,5 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) 127 mm
Meracia sila 1,3 N - 1,8 N
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Druh produktu Vnútorný snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438979 90-120
EAN/GTIN 2050002053229

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.
Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3, návod na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A2; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A5.