Dutinomery s meracími ramenami s dlhými dotykovými ramenami, Rozsah merania: 15-65mm

Č. pol.: 438953 15-65
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • 4,63 € PU (ks)
  • 31,30 € PU (ks)
  • 40,50 € PU (ks)
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 15 mm - 65 mm
Odčítanie 0,05 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,05 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
⌀ dotykovej guľôčky HM 1,5 mm
minimálna šírka drážky 2,5 mm
maximálna hrúbka drážky 4,5 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) 188 mm
Meracia technika analógová
⌀ odchýlkomera 66 mm
Druh produktu Dutinomery s meracími ramenami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 438953 15-65
Kopírovať
EAN/GTIN 2050001743138
Kopírovať
Výrobca Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka