Pěnové obložení, bez Mont (pro 41813)

Č. pol.: 43892
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Penovitá vložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43892
EAN/GTIN 4003866438921
Číslo výrobcu 43892
Číslo L L90010 1440
Výrobca Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Univerzální ochrana citlivých předmětů.
Odolná a otěruvzdorná podšívka z pěny PE.
Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 1,1 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 450 mm × 310 mm
Vnitřní výška 310 mm
Vnitřní délka 750 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka