{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 20 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
⌀ dotykovej guľôčky HM | 1,5 mm | |
minimálny ⌀ otvora | 10 mm | |
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) | 80 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ odchýlkomera | 65 mm | |
Druh produktu | Vonkajší snímač |
Číslo položky | 438560 0-20 | |
EAN/GTIN | 2050001036773 |